TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 床材
TOSTEM(LIXIL)の マンション直貼り用
ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-40(ΔLL-5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(36枚)
注文コード
45878666
品番
DK-DB4001-MAFF
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ナチュラルオークF
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
工法
直貼工法
表面仕上げ
ほんのり Foot feel
厚さ(mm)
14.8
基材
(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材
表面
フットフィール仕上げ ハイパーフィルム
幅(mm)
96
長さ(mm)
905
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません