TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 床材
TOSTEM(LIXIL)の マンション直貼り用
ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(24枚)
色
ショコラオークF
注文コード
45878709
品番
DR-DB4501-MAFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
色・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
905
幅(mm)
147
厚さ(mm)
13.8
色
ショコラオークF
基材
(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材
表面
フットフィール仕上げ ハイパーフィルム
工法
直貼工法
表面仕上げ
ほんのり Foot feel
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません