ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 45878736 品番 DX-DB4501-MAFF
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
長さ(mm)905 幅(mm)147 厚さ(mm)13.8 チェスナットF 基材(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材 表面フットフィール仕上げ ハイパーフィルム 工法直貼工法 表面仕上げしっかり Foot feel ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする