※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

目盛付試験管 (IWAKI)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(50本) 注文コード 45878824 品番 9802TST20
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

リム付試験管に1目盛1mLの目盛が付いています。

容量(mL)20 材質ほうけい酸ガラス 外径×全長(mm)16.5×165 適合ゴム栓(No.)No.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする