※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45878919 品番RFPLEXJP02H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。

材質PLA フィラメント径(Φmm)1.75 タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し) 対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ 内容量(g)600
注意
※各機種専用のフィラメントで、他の機種との互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする