ホットマグネットスターラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45878964 品番MI03
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。
耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。

撹拌容量(mL)5000 付属品撹拌子40mm×1 寸法(mm)268×160×85 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 最高温度(℃)280 プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする