※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白衣

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45879479 品番 男子シングル
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大人サイズの白衣です。
袖口にゴム通し用の穴が付いています。

ホワイト サイズ3L 仕様胸ポケット付、シングル(ボタン) 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル65、綿35、ポプリン 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする