※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ユニフォーム・シューズ
ケニスの ユニフォーム
ケニスの ドクターコート・診察衣
白衣
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45879488
品番
女子シングル
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
大人サイズの白衣です。
袖口にゴム通し用の穴が付いています。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
胸ポケット付、シングル(ボタン)
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ポプリン
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
110