ケニス
サハラ砂漠の砂
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1組(2本)
注文コード
45879646
品番
MS109
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ルーペで各種の砂を観察できます。
砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。
星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容
サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道
容量(g)
約15
寸法(Φ×mm)
瓶サイズ:15×65