MC126 磁鉄鉱砂 ケニス 45879664

磁鉄鉱砂

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1組(2本)注文コード45879664品番MC126
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ルーペで各種の砂を観察できます。
砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。
星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。

セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約20寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする