※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス管(軟質ガラス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(10本) 注文コード45879953 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

加工に適した軟質ガラスのガラス管です。

材質軟質ガラス 外径(Φmm)8 内径(Φmm)6 長さ(cm)40 仕様両端摺(端処理) 厚さ(mm)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45879953 - 34685808 8mmΦ×60cm(10本組) ガラス管(軟質ガラス) ケニス ガラス管(軟質ガラス) ケニス 1セット(10本) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45879944
2024-12-02
用途:
ガラス細工
その他業種

軟化温度が高いのか、ガラス細工には全く向いていません。ガラス切り口の色は緑色なので、軟質ガラスと思いますが、細工が先に進まず断念しました。

1人が参考にしています
対象商品:
45879953
2023-03-29
用途:
ガラス細工

想定していたより融けにくく、高温バーナーが必要である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする