Lexer
Lexerの 記録メディア・メモリー
Lexerの マイクロSDカード
Lexerの マイクロSDXC
microSDXC
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45880513
品番
LSDMI64GBB1JP633A
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(GB)
(microSD)64
UHSスピードクラス
UHS-T class10
性能
シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)95MB/s、【書き込み速度】(最大)45MB/s
寸法(mm)
15×10×1
質量(g)
12
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。