Lexer
Lexerの 記録メディア・メモリー
Lexerの マイクロSDカード
Lexerの マイクロSDXC
microSDXCカード 633x UHS-I U3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45880529
品番
LSDMI128GBB1JP633A
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高画質の写真や1080pフルHD、3D、4Kの動画を撮影。
冒険をHDで記録。
マルチメディアをさらに活用。
デバイスをさらに活用。
付属のアダプタでファイルを簡単に転送。
厳格なテスト済み。
容量(GB)
(microSD)128
UHSスピードクラス
UHS-T class10
性能
シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)95MB/s、【書き込み速度】(最大)45MB/s
寸法(mm)
15×10×1
質量(g)
12