PB205050 ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所 45880615

※代表画像

PB205050 ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所 45880615
PB205050 ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所 45880615

ベース用シム(1溝) ピローブロック用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個板厚t(mm)0.5材質真鍮高さH(mm)42注文コード45880615品番PB205050
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
91

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。

幅A(mm)38寸法B(mm)25寸法G(mm)13板厚t(mm)0.5高さH(mm)42材質真鍮適合UCP205板厚公差(mm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45880536
2025-11-13
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

このようなシムはあまり種類がないので助かります。使用感は高さ調整用なのでどの種類も変わりはないです。

対象商品 : 45880545
2017-12-17
用途: モーターの高さ調整
株式会社大川産業

特に問題はありません。価格的には安価なものがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする