アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880626
品番
D-STD-PU 100
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
96 16山
寸法C(mm)
88
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
107
寸法H(mm)
115
寸法H1(mm)
3
寸法H2(mm)
22
呼び
100
耐熱温度(℃)
80