アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付角目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880687
品番
D-STDK-PU 100x150x50
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
79
寸法D(mm)
129
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
51
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
105
寸法I(Φmm)
7×28
呼び寸法(mm)
100×150×50
耐熱温度(℃)
80