アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付角目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880705
品番
D-STDK-PU 150x150x75
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
128
寸法D(mm)
128
寸法E(mm)
64
寸法F(mm)
77
寸法G(mm)
83
寸法H(mm)
107
寸法I(Φmm)
7×49
呼び寸法(mm)
150×150×75
耐熱温度(℃)
80