アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付ホッパー(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880723
品番
D-STH-PU 50
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
間接排水金具。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
91
寸法C(mm)
47 16山
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
51
寸法F(mm)
56
寸法H(mm)
142
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
22.5
寸法t(mm)
2
呼び
50
耐熱温度(℃)
80