アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付ホッパー(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880739
品番
D-STH-PU 65
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
間接排水金具。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
63 16山
寸法D(mm)
54
寸法E(mm)
67
寸法F(mm)
71
寸法H(mm)
144
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
22.5
寸法t(mm)
2.5
呼び
65
耐熱温度(℃)
80