アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付ホッパー(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880757
品番
D-STH-PU 100
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
間接排水金具。
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
171
寸法C(mm)
96 16山
寸法D(mm)
88
寸法E(mm)
100
寸法F(mm)
107
寸法H(mm)
152
寸法H1(mm)
42
寸法H2(mm)
22
寸法t(mm)
3.5
呼び
100
耐熱温度(℃)
80