アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
非防水用床排水トラップ(浅型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880766
品番
D-5AA 40
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストレーナ―は落とし込み式。金具はD-5A(40mm用)と同じです。本体のみD-5A(50mm用)の普及品。dは管用平行ネジ(G)
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
87
寸法D3(mm)
103
寸法D4(mm)
111
寸法H1(mm)
72
寸法H2(mm)
22〜50
寸法S(mm)
23
寸法d(mm)
47.803
寸法t(mm)
3.5
呼び
40