アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付掃除口(内部目皿付)排水金具D-ZL付VP・VU兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880854
品番
DZL-3CO-STD-PU 50x50
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
51
寸法E(mm)
56
寸法H(mm)
120〜210
寸法H1(mm)
2.5
寸法H2(mm)
22.5
呼び
50×50