アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付目皿(浅型)D-ZL付VP・VU兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880924
品番
DZL-STS-PU 75x50
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
73 16山
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
83
寸法F(mm)
6.5
寸法G(mm)
9.5
寸法H(mm)
120〜210
寸法H1(mm)
3
寸法H2(mm)
22
呼び
75×50
耐熱温度(℃)
80