アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付角目皿VP・VU兼用(D-ZL付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880967
品番
DZL-STDK-PU 100x200x50x50
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ストレーナ―は落とし込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
78
寸法D(mm)
178
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
51
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
140〜230
寸法I(Φmm)
7×40
呼び寸法(mm)
100×200×50×50
耐熱温度(℃)
80