アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付角目皿VP・VU兼用(D-ZL付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880976
品番
DZL-STDK-PU 150x150x75x50
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ストレーナ―は落とし込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
128
寸法D(mm)
128
寸法E(mm)
64
寸法F(mm)
77
寸法G(mm)
83
寸法H(mm)
140〜230
寸法I(Φmm)
7×49
呼び寸法(mm)
150×150×75×50
耐熱温度(℃)
80