アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
防水用床排水トラップ掃除口(内部目皿付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45881064
品番
D-5B-3CO 50
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D1(mm)
42
寸法D2(mm)
107
寸法D3(mm)
115
寸法D4(mm)
200
寸法H1(mm)
120
寸法H2(mm)
30〜70
寸法S(mm)
50
寸法d(mm)
59.614
寸法t(mm)
3
呼び
50
ねじ(mm)
3ねじ:100