アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
非防水用床排水トラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881089
品番
D-5A 40
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D1(mm)
38
寸法D2(mm)
87
寸法D3(mm)
103
寸法D4(mm)
106
寸法H1(mm)
110
寸法H2(mm)
22〜50
寸法d(mm)
47.803
寸法t(mm)
4
呼び
40
ねじ(mm)
3ねじ:87