アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
非防水用床排水トラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881098
品番
D-5A 50
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
100
寸法D3(mm)
124
寸法D4(mm)
119
寸法H1(mm)
118
寸法H2(mm)
24〜70
寸法d(mm)
59.614
寸法t(mm)
4
呼び
50
ねじ(mm)
3ねじ:100