アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
非防水用床排水トラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881125
品番
D-5A 100
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
寸法D1(mm)
100
寸法D2(mm)
190
寸法D3(mm)
210
寸法D4(mm)
225
寸法H1(mm)
160
寸法H2(mm)
35〜100
寸法d(mm)
113.03
寸法t(mm)
5
呼び
100
ねじ(mm)
3ねじ:198