アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
Pトラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881195
品番
D-P 50
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
Pトラップのみ
寸法D1(mm)
50
寸法H1(mm)
135
寸法H2(mm)
134
寸法L(mm)
160
寸法d(mm)
59.614
呼び
50