アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
Pトラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881213
品番
D-P 80
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Pトラップのみ
寸法D1(mm)
80
寸法H1(mm)
177
寸法H2(mm)
180
寸法L(mm)
220
寸法d(mm)
87.884
呼び
80