アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
防水用床排水トラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
40
注文コード
45881229
品番
D-3B 40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナ―はロック式。部品「2」ニップルは別売品手配。部品「4」接続管は標準100L。dは管用テーパーネジ(RC)
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
90
寸法D3(mm)
98
寸法D4(mm)
190
寸法H1(mm)
122
寸法H2(mm)
119
寸法H3(mm)
45
寸法H4(mm)
52
寸法L(mm)
140
寸法d(mm)
47.803
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
3
呼び
40
寸法(mm)
WS:50