アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
防水用床排水トラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881238
品番
D-3B 50
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストレーナ―はロック式。部品「2」ニップルは別売品手配。部品「4」接続管は標準100L。dは管用テーパーネジ(RC)
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
114
寸法D3(mm)
122
寸法D4(mm)
195
寸法H1(mm)
135
寸法H2(mm)
134
寸法H3(mm)
53
寸法H4(mm)
53
寸法L(mm)
160
寸法d(mm)
59.614
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
3
呼び
50
寸法(mm)
WS:50