防水用床排水トラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45881283 品番 D-5B 65
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)

寸法D1(mm)64 寸法D2(mm)122 寸法D3(mm)140 寸法D4(mm)215 寸法H1(mm)109 寸法H2(mm)35〜75 寸法S(mm)51 寸法d(mm)75.184 寸法t(mm)5 呼び65 ねじ(mm)3ねじ:W14 山123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする