アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
非防水用床排水トラップ・横型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45881326
品番
D-5AY 40
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
寸法D2(mm)
87
寸法D3(mm)
103
寸法D4(mm)
122
寸法H1(mm)
100
寸法H2(mm)
14〜22
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
122
寸法d(mm)
47.803
寸法t(mm)
4
呼び
40
ねじ(mm)
N:91