アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
非防水用床排水トラップ・横型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45881335
品番
D-5AY 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
寸法D2(mm)
100
寸法D3(mm)
124
寸法D4(mm)
167
寸法H1(mm)
100
寸法H2(mm)
20〜27
寸法L1(mm)
83
寸法L2(mm)
145
寸法d(mm)
59.614
寸法t(mm)
4
呼び
50
ねじ(mm)
N:104