アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
防水用床排水トラップ・横型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45881344
品番
D-5BY 40
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
寸法D2(mm)
87
寸法D3(mm)
103
寸法D4(mm)
163
寸法H1(mm)
81
寸法H2(mm)
15〜22
寸法H3(mm)
91
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
118
寸法d(mm)
47.803
寸法t(mm)
4
呼び
40
ねじ(mm)
N:91