アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
横引式・床排水トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45881369
品番
D-5AZ 50
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
寸法D2(mm)
100
寸法D3(mm)
124
寸法D4(mm)
167
寸法H1(mm)
100
寸法H2(mm)
10〜27
寸法L1(mm)
83
寸法L2(mm)
145
寸法d(mm)
59.614
寸法t(mm)
4
呼び
50
ねじ(mm)
N:104