アウス
C型排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
50
注文コード
45881563
品番
D-SNC-PU 50
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D2(mm)
114
寸法D3(mm)
122
寸法H1(mm)
55
寸法H2(mm)
53
寸法H4(mm)
3
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
呼び
50
外径(Φmm)
122
呼び径(A)
50