D-SNC-PU 75 C型排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881579

D-SNC-PU 75 C型排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881579
D-SNC-PU 75 C型排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881579
D-SNC-PU 75 C型排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881579

C型排水目皿(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び75注文コード45881579品番D-SNC-PU 75
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

寸法D2(mm)164寸法D3(mm)180寸法H1(mm)64寸法H2(mm)63寸法H4(mm)3寸法d1(mm)77寸法d2(mm)83呼び75外径(Φmm)180呼び径(A)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする