アウス
排水目皿(外ネジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
40
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(A)
40
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882166
品番
D-3G 40
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
40
寸法d(mm)
47.8
寸法D2(mm)
41
寸法H1(mm)
15
呼び径(A)
40
寸法D3(mm)
50