※代表画像

MB030030050 ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所 45882295 MB030030050 ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所 45882295

ベース用シム(1溝) モーターベース用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45882295 品番 MB030030050
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。

幅A(mm)30 寸法B(mm)15 寸法G(mm)13 板厚t(mm)0.5 材質真鍮 板厚公差(mm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45882837
2020-08-23
用途:
モーターのレベル調整
サービス業

使いやすかったが、値段がもう少し安いとさらにいいと思う

1人が参考にしています
対象商品:
45882891
2019-10-22
用途:
送風機整備
建設業・工事業

プーリの芯が出ているのにVベルトが偏減する送風機の整備に使用しました。
送風機の軸とモーターの軸の倒れ関係(=架台のねじれ)をデジタル角度計で確認しながら架台とモーターベースの間に本品を入れて調整しました。
ボルトに合わせてセットできるようにU字の切込みが入っているので使いやすかったです。
予めボルトのサイズを調べたうえで厚さは調整できるように何通りかまとめて購入しておくと順調に作業ができます。

2人が参考にしています
対象商品:
45882566
2018-02-14
用途:
モーターの更新
株式会社ビリケン工業 様

ボルトを仮止めした後に挿入できるので非常に使いやすかった。ただ商品をいろんなサイズ用意しなければならないのでコストがもう少し安くできないか、また素材が真鍮だけでなく
SUS・SS材等もあればよいと思う。
シム板のサイズ別分類専用保管ケースがあれば非常に助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
45882794
2019-07-08
用途:
モーターの調整
教育・研究機関

以前から鉄のモーターベースのシムを探していましたが見つからず諦めて真鍮を使用しようとして鉄やステンレスがある事に気づきました、最初のページが真鍮の写真しかなく気付きませんでした。文字も板厚の事しか書いてないので直したほうが良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする