アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
ツバ広掃除口(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882376
品番
D-COVT-PU-N 50
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び
50
材質
枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用
外径(Φmm)
85
寸法D1(mm)
85
寸法D2(mm)
47
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
寸法H1(mm)
25
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材