ツバ広掃除口(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45882385 品番 D-COVT-PU-N 65
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

呼び65 材質枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR 形状掃除口 タイプVP、VU兼用 外径(Φmm)105 寸法D1(mm)105 寸法D2(mm)63 寸法d1(mm)67 寸法d2(mm)71 寸法H1(mm)25 呼び径(A)65 寸法H2(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする