ツバ広掃除口(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45882419 品番 D-COVT-PU-N 125
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

呼び125 材質枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR 形状掃除口 タイプVP、VU兼用 外径(Φmm)175 寸法D1(mm)175 寸法D2(mm)121 寸法d1(mm)125 寸法d2(mm)131 寸法H1(mm)31 呼び径(A)125 寸法H2(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする