ツバ広掃除口(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45882428 品番 D-COVT-PU-N 150
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

呼び150 材質枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR 形状掃除口 タイプVP、VU兼用 外径(Φmm)200 寸法D1(mm)200 寸法D2(mm)137 寸法d1(mm)146 寸法d2(mm)154 寸法H1(mm)32 呼び径(A)150 寸法H2(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする