アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
掃除口(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882498
品番
D-COV-PU-N 125
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び
125
材質
枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR
寸法D1(mm)
142
寸法D2(mm)
121
寸法d1(mm)
125
寸法d2(mm)
131
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材