アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
掃除口(VP専用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882534
品番
D-COV-VP 25
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
VP専用です。
呼び
25
寸法d(mm)
24.5
寸法D2(mm)
23.5
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
3
寸法D3(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材