アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
ツバ広掃除口ネット付(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882559
品番
D-COVTM-PU 40
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ネットパッキン付。配管内への異物等の侵入を防ぎます。
呼び
40
寸法D1(mm)
75
寸法D2(mm)
37
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
44
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
25
寸法H3(mm)
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材