ツバ広掃除口ネット付(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45882577 品番 D-COVTM-PU 65
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ネットパッキン付。配管内への異物等の侵入を防ぎます。

呼び65 寸法D1(mm)105 寸法D2(mm)63 寸法d1(mm)67 寸法d2(mm)71 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)25 寸法H3(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする